€ 112,55/ stukexcl. btw
€ 136,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Diameter cilinderrol | 135 mm |
Dynamisch draaggetal | 290 kN |
Statisch draaggetal | 890 kN |
Referentietoerental | 910 tr/min |
Grenstoerental | 2550 tr/min |