€ 99,10/ stukexcl. btw
€ 119,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Diameter cilinderrol | 125 mm |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 660 kN |
Referentietoerental | 1060 tr/min |
Grenstoerental | 2750 tr/min |