Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81216-TV/0-8

  • ERIKS:11669547
  • Fabrikant:4012802298277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,47/ stukexcl. btw

€ 101,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
11 mm
Diameter cilinderrol
115 mm
Dynamisch draaggetal
201 kN
Statisch draaggetal
630 kN
Referentietoerental
980 tr/min
Grenstoerental
2900 tr/min