Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81214-TV/0-8

  • ERIKS:23523950
  • Fabrikant:4012802046625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,80/ stukexcl. btw

€ 85,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
11 mm
Diameter cilinderrol
105 mm
Dynamisch draaggetal
187 kN
Statisch draaggetal
550 kN
Referentietoerental
1120 tr/min
Grenstoerental
3250 tr/min