Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81213-TV/0-8

  • ERIKS:23523957
  • Fabrikant:4012802046618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,68/ stukexcl. btw

€ 78,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
11 mm
Diameter cilinderrol
100 mm
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
500 kN
Referentietoerental
1240 tr/min
Grenstoerental
3500 tr/min