Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81212-TV/0-8

  • ERIKS:24026656
  • Fabrikant:4047643187459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,54/ stukexcl. btw

€ 72,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Diameter cilinderrol
11 mm
Dynamisch draaggetal
173 kN
Statisch draaggetal
480 kN
Referentietoerental
1300 tr/min
Grenstoerental
3700 tr/min