Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81210-TV/0-8

  • ERIKS:23523954
  • Fabrikant:4047643187558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,84/ stukexcl. btw

€ 50,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
9 mm
Diameter cilinderrol
78 mm
Dynamisch draaggetal
118 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Referentietoerental
1550 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min