€ 31,41/ stukexcl. btw
€ 38,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Diameter cilinderrol | 68 mm |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 1820 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |