Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81207-TV/0-8

  • ERIKS:24026655
  • Fabrikant:4012802368666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,45/ stukexcl. btw

€ 35,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Diameter cilinderrol
7.5 mm
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
199 kN
Referentietoerental
2320 tr/min
Grenstoerental
5900 tr/min