Eriks
INA

INA Asbok GWH25-B

  • ERIKS:11726360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,01/ stukexcl. btw

€ 150,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GWH
Asdiameter
25 mm
Hoogte
52.5 mm
Breedte
60 mm
Lengte
28 mm
Hoogte as
31 mm