Eriks
INA

INA Asbok GWH20-B

  • ERIKS:11726359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,46/ stukexcl. btw

€ 136,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GWH
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42.5 mm
Breedte
53 mm
Lengte
24 mm
Hoogte as
25 mm