Eriks
INA

INA Asbok GWH16-B

  • ERIKS:11726358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,93/ stukexcl. btw

€ 122,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GWH
Asdiameter
16 mm
Hoogte
36.5 mm
Breedte
43 mm
Lengte
20 mm
Hoogte as
22 mm