Eriks
INA

INA Asbok GWA50

  • ERIKS:11726353
  • Fabrikant:4012802042047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,98/ stukexcl. btw

€ 142,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GWA
Asdiameter
50 mm
Hoogte
100 mm
Breedte
130 mm
Lengte
40 mm
Hoogte as
60 mm