Eriks
INA

INA Asbok GWA40

  • ERIKS:23195924
  • Fabrikant:4054362376989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,03/ stukexcl. btw

€ 93,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GWA
Asdiameter
40 mm
Hoogte
86 mm
Breedte
108 mm
Lengte
32 mm
Hoogte as
50 mm