Eriks
INA

INA Asbok GWA30

  • ERIKS:11726352
  • Fabrikant:4054362376965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,86/ stukexcl. btw

€ 67,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GWA
Asdiameter
30 mm
Hoogte
68 mm
Breedte
84 mm
Lengte
28 mm
Hoogte as
40 mm