Eriks
INA

INA Asbok GWA10

  • ERIKS:12632863
  • Fabrikant:4054362376873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,49/ stukexcl. btw

€ 30,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GWA
Asdiameter
10 mm
Hoogte
30 mm
Breedte
37 mm
Lengte
11 mm
Hoogte as
17 mm