€ 3,57/ stukexcl. btw
€ 4,32incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GR |
Binnendiameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Breedte | 2 mm |
Uitvoering | Enkele lip |
Metalen versteviging | Ja |
Materiaal | NBR |
Kleur | Groen |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 110 |