€ 5,42/ stukexcl. btw
€ 6,55incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GR |
Binnendiameter | 30 mm |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Breedte | 4 mm |
Uitvoering | Enkele lip |
Metalen versteviging | Ja |
Materiaal | NBR |
Kleur | Groen |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 110 |