€ 3,66/ stukexcl. btw
€ 4,43incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | G |
Binnendiameter | 28 mm |
Uitwendige diameter | 35 mm |
Breedte | 4 mm |
Uitvoering | Enkele lip |
Metalen versteviging | Nee |
Materiaal | NBR |
Kleur | Groen |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 110 |