€ 3,10/ stukexcl. btw
€ 3,75incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | G |
Binnendiameter | 14 mm |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Breedte | 3 mm |
Uitvoering | Enkele lip |
Metalen versteviging | Nee |
Materiaal | NBR |
Kleur | Groen |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 110 |