Eriks
INA

INA Afdichting voor naaldlager Dubbele lip SD42X52X4-A

  • ERIKS:23525219
  • Fabrikant:4054365951190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SD
Binnendiameter
42 mm
Uitwendige diameter
52 mm
Breedte
4 mm
Uitvoering
Dubbele lip
Metalen versteviging
Nee
Materiaal
Polyamide
Materiaal nevenafdichting
Polyurethaan
Kleur
Groen / Zwart
Gebruikstemperatuur
van -30 tot 100