€ 3,56/ stukexcl. btw
€ 4,31incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SD |
Binnendiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 52 mm |
Breedte | 5 mm |
Uitvoering | Dubbele lip |
Metalen versteviging | Nee |
Materiaal | Polyamide |
Materiaal nevenafdichting | Polyurethaan |
Kleur | Groen / Zwart |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 100 |