Eriks
INA

INA Afdichting voor naaldlager Dubbele lip SD35X42X4-A

  • ERIKS:11670517
  • Fabrikant:4012802439465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SD
Binnendiameter
35 mm
Uitwendige diameter
42 mm
Breedte
4 mm
Uitvoering
Dubbele lip
Metalen versteviging
Nee
Materiaal
Polyamide
Materiaal nevenafdichting
Polyurethaan
Kleur
Groen / Zwart
Gebruikstemperatuur
van -30 tot 100