Eriks
INA

INA Afdichting voor naaldlager Dubbele lip SD25X33X4-A

  • ERIKS:11670511
  • Fabrikant:4012802432961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SD
Binnendiameter
25 mm
Uitwendige diameter
33 mm
Breedte
4 mm
Uitvoering
Dubbele lip
Metalen versteviging
Nee
Materiaal
Polyamide
Materiaal nevenafdichting
Polyurethaan
Kleur
Groen / Zwart
Gebruikstemperatuur
van -30 tot 100