Eriks
INA

INA Afdichting voor naaldlager Dubbele lip SD22X28X4-A

  • ERIKS:11835654
  • Fabrikant:4054364476953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,71/ stukexcl. btw

€ 3,28incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SD
Binnendiameter
22 mm
Uitwendige diameter
28 mm
Breedte
4 mm
Uitvoering
Dubbele lip
Metalen versteviging
Nee
Materiaal
Polyamide
Materiaal nevenafdichting
Polyurethaan
Kleur
Groen / Zwart
Gebruikstemperatuur
van -30 tot 100