€ 3,45/ stukexcl. btw
€ 4,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SD |
Binnendiameter | 18 mm |
Uitwendige diameter | 26 mm |
Breedte | 4 mm |
Uitvoering | Dubbele lip |
Metalen versteviging | Nee |
Materiaal | Polyamide |
Materiaal nevenafdichting | Polyurethaan |
Kleur | Groen / Zwart |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 100 |