Eriks
INA

INA Afdichting voor naaldlager Dubbele lip SD16X22X3-A

  • ERIKS:11835647
  • Fabrikant:4012802432596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SD
Binnendiameter
16 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Breedte
3 mm
Uitvoering
Dubbele lip
Metalen versteviging
Nee
Materiaal
Polyamide
Materiaal nevenafdichting
Polyurethaan
Kleur
Groen / Zwart
Gebruikstemperatuur
van -30 tot 100