€ 3,20/ stukexcl. btw
€ 3,87incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SD |
Binnendiameter | 14 mm |
Uitwendige diameter | 22 mm |
Breedte | 3 mm |
Uitvoering | Dubbele lip |
Metalen versteviging | Nee |
Materiaal | Polyamide |
Materiaal nevenafdichting | Polyurethaan |
Kleur | Groen / Zwart |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 100 |