Eriks
INA

INA Afdichting voor naaldlager Dubbele lip SD12X18X3-A

  • ERIKS:24212298
  • Fabrikant:4012802465914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

1580 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SD
Binnendiameter
12 mm
Uitwendige diameter
18 mm
Breedte
3 mm
Uitvoering
Dubbele lip
Metalen versteviging
Nee
Materiaal
Polyamide
Materiaal nevenafdichting
Polyurethaan
Kleur
Groen / Zwart
Gebruikstemperatuur
van -30 tot 100