Eriks
IKO

IKO Vlakke kooi Kunsthars Eenrijig FT2010NB2

  • ERIKS:13181863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
FT
Fabrikant ID
FT2010NB2
Materiaal
Kunsthars
Uitvoering
Naaldrollen
Aantal rijen
Eenrijig
Diameter rolelement
2 mm
Totale breedte
10 mm
Totale lengte
32 mm