Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 8010060

  • ERIKS:13181658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,12/ stukexcl. btw

€ 152,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
111000 N
Statisch draaggetal
306000 N