Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 759560

  • ERIKS:13181657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,53/ stukexcl. btw

€ 137,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
108000 N
Statisch draaggetal
289000 N