Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 709060

  • ERIKS:13181656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,12/ stukexcl. btw

€ 122,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
105000 N
Statisch draaggetal
272000 N