€ 75,76/ stukexcl. btw
€ 91,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAFW |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 60 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 102000 N |
Statisch draaggetal | 255000 N |