€ 54,33/ stukexcl. btw
€ 65,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAFW |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 66700 N |
Statisch draaggetal | 143000 N |