Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 506540

  • ERIKS:13181652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,63/ stukexcl. btw

€ 56,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
61500 N
Statisch draaggetal
122000 N