€ 46,51/ stukexcl. btw
€ 56,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAFW |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 56900 N |
Statisch draaggetal | 107000 N |