Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 455534

  • ERIKS:13181650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,27/ stukexcl. btw

€ 48,73incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
34 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
39900 N
Statisch draaggetal
94200 N