Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 405540

  • ERIKS:13181649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,46/ stukexcl. btw

€ 55,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
53900 N
Statisch draaggetal
96000 N