Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 405034

  • ERIKS:13181648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,58/ stukexcl. btw

€ 38,21incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
34 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
38000 N
Statisch draaggetal
85400 N