€ 35,61/ stukexcl. btw
€ 43,09incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAFW |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 32 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 39500 N |
Statisch draaggetal | 67800 N |