Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 354526

  • ERIKS:13181646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,99/ stukexcl. btw

€ 24,19incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26600 N
Statisch draaggetal
51500 N