€ 29,73/ stukexcl. btw
€ 35,97incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAFW |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 32 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 35700 N |
Statisch draaggetal | 56800 N |