€ 18,30/ stukexcl. btw
€ 22,14incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAFW |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 24200 N |
Statisch draaggetal | 43400 N |