Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 284032

  • ERIKS:13181643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,05/ stukexcl. btw

€ 30,31incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
32 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34400 N
Statisch draaggetal
53000 N