Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 223026

  • ERIKS:13181638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
17500 N
Statisch draaggetal
30300 N