€ 22,49/ stukexcl. btw
€ 27,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAFW |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 24 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21200 N |
Statisch draaggetal | 28600 N |