Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 202826

  • ERIKS:13181636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
16400 N
Statisch draaggetal
27100 N