Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 183024

  • ERIKS:13181635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,44/ stukexcl. btw

€ 25,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
24 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
20200 N
Statisch draaggetal
26200 N