Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAFW 142220

  • ERIKS:13181630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,82/ stukexcl. btw

€ 15,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAFW
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
14200 N